VHM freza MTC 1,5 mm

Prekės Nr.: 202392 1,5
reikia užklausti
Yra sandėlyje
591 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ f8 DC (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: VHM
  • Norma: DIN 6527
  • Tipas: N
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: f8
  • Dantų skaičius Z: 3

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Pjovimo briaunos ⌀ DC 1,5 mm
    Danga SiTiN
    Ašmenys VHM
    Norma DIN 6527
    Tipas N
    Tolerancija Nominalusis ⌀ f8
    Dantų skaičius Z 3
    Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 45 laipsniai
    Sraigtinio griovelio posvyrio kampo savybės nevienodas
    Pjovimo briaunų išdėstymas nevienodas
    Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai, įkypai ir vertikaliai
    Darbinis plotis ae frezuojant Griovelio pjūvio gylis 1×D; 0,5×D pjaunant
    Kotas DIN 6535 HB su h6
    Balansavimo tikslumas su kotu G 2,5 su HB
    Vidinis aušinimas ne
    Pjovimo technika MTC
    Pjovimo briaunos ilgis Lc 4 mm
    Darbinės dalies ilgis L1 kartu su sužemintu kotu 7,5 mm
    Sužeminto koto ⌀ D1 1,44 mm
    Bendras ilgis L 57 mm
    Koto ⌀ Ds 6 mm
    Kampų nuožulos kampas 45 laipsniai
    Pastūma fz grioveliams frezuoti pliene < 900 N/mm2 0,01 mm
    Pastūma fz apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 900 N/mm2 0,012 mm
    Spalvinis žymėjimas žalia
    Produkto rūšis Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 202392 1,5
    EAN / GTIN 4045197538703
    Gamintojo numeris 202392 1,5

    Informacinė pritaikymo lentelė

    Plienas <500 N/mm²
    P
    250
    Plienas <750 N/mm²
    P
    220
    Plienas <900 N/mm²
    P
    200
    Plienas <1100 N/mm²
    P
    190
    Plienas <1400 N/mm²
    P
    170
    Plienas <55 HRC
    H
    90
    Plienas <60 HRC
    H
    60
    INOX <900 N/mm²
    M
    130
    INOX >900 N/mm²
    M
    100
    Ti >850 N/mm²
    S
    50
    Ketus (G)
    K
    160
    Uni
     
    drėgnas, maks.
     
    šlapias, min.
     
    sausasis
     
    Oras
     

    Aprašymas

    Modelis:

    Speciali drožlių griovelių geometrija ir sustiprinta šerdis.
    MTC rupiojo apdirbimo freza frezavimui iki 1,5×D gylio vientisame ruošinyje
    .
    Ekscentrinis pjovimo dantų užgalandimas.
    Konstrukciniai matmenys kaip DIN 6527, ilga.

    Paskirtis:

    Specialiai darbui MTC (Multi Task Cutting) naujos kartos tekinimo ir frezavimo staklėse.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį