{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 8 mm | |
Danga | AlCrN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | DIN 6527 | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | f8 | |
Dantų skaičius Z | 3 | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 45 laipsniai | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampo savybės | nevienodas | |
Pjovimo briaunų išdėstymas | nevienodas | |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | |
Darbinis plotis ae frezuojant | Griovelio pjūvio gylis 1×D; 0,5×D pjaunant | |
Kotas | DIN 6535 HA su h6 | |
Balansavimo tikslumas su kotu | G 2,5 su HA | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Pjovimo technika | MTC | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 12 mm | |
Darbinės dalies ilgis L1 kartu su sužemintu kotu | 20 mm | |
Sužeminto koto ⌀ D1 | 7,8 mm | |
Bendras ilgis L | 58 mm | |
Koto ⌀ Ds | 8 mm | |
Kampų nuožulos plotis prie 45° | 0,15 mm | |
Kampų nuožulos kampas | 45 laipsniai | |
Pastūma fz grioveliams frezuoti pliene < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Pastūma fz apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 900 N/mm2 | 0,048 mm | |
Spalvinis žymėjimas | žalia | |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |
Produkto numeris | 202391 8 | |
EAN / GTIN | 4062406270865 | |
Gamintojo numeris | 202391 8 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() VHM freza MTC 8 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
28 vnt. yra sandėlyje
54,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
142 vnt. yra sandėlyje
49,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Bendras ilgis L | 58 | 80 |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 8 | 8 |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 12 | 28 |
Ašmenys | VHM | VHM |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampo savybės | nevienodas | nevienodas |
Tipas | N | N |
Pastūma fz grioveliams frezuoti pliene < 900 N/mm2 | 0,04 | 0,04 |