{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Pro Inox | |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 20 mm | |
Danga | AlCrN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | e8 | |
Dantų skaičius Z | 3 | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 35 laipsniai | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampo savybės | kintamas | |
Pjovimo briaunų išdėstymas | nevienodas | |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | |
Darbinis plotis ae frezuojant | Griovelio pjūvio gylis 1×D; 0,3×D apdirbant šoninius paviršius | |
Kotas | DIN 6535 HB su h6 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Pjovimo technika | HPC | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 60 mm | |
Darbinės dalies ilgis L1 kartu su sužemintu kotu | 74 mm | |
Sužeminto koto ⌀ D1 | 19,5 mm | |
Bendras ilgis L | 126 mm | |
Koto ⌀ Ds | 20 mm | |
Kampų nuožulos plotis prie 45° | 0,3 mm | |
Kampų nuožulos kampas | 45 laipsniai | |
Pastūma fz grioveliams frezuoti INOX > 900 N/mm2 | 0,07 mm | |
Pastūma fz apdirbant INOX ruošinių šoninius paviršius > 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Spalvinis žymėjimas | mėlyna | |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |
Produkto numeris | 202382 20 | |
EAN / GTIN | 4045197879646 | |
Gamintojo numeris | 202382 20 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
HOLEX Pro INOX VHM freza HPC, AlCrN, ⌀ e8 DC: 20mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 vnt. yra sandėlyje
273,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje
350,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Danga | AlCrN | TiAlN |
Bendras ilgis L | 126 mm | 124 mm |
Vidinis aušinimas | ne | ne |
Norma | Gamykliniai standartai | Gamykliniai standartai |
Pastūma fz apdirbant INOX ruošinių šoninius paviršius > 900 N/mm2 | 0,08 mm | 0,12 mm |
Pjovimo briaunų išdėstymas | nevienodas | nevienodas |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |