{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 14 mm | |
Danga | AlCrN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | DIN 6527 | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | e8 | |
Dantų skaičius Z | 3 | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 45 laipsniai | |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | |
Darbinis plotis ae frezuojant | Griovelio pjūvio gylis 1×D; 0,5×D pjaunant | |
Kotas | DIN 6535 HB su h6 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 26 mm | |
Bendras ilgis L | 83 mm | |
Koto ⌀ Ds | 14 mm | |
Koto forma | HB | |
Kampų nuožulos plotis prie 45° | 0,3 mm | |
Kampų nuožulos kampas | 45 laipsniai | |
Pastūma fz grioveliams frezuoti pliene < 750 N/mm2 | 0,07 mm | |
Pastūma fz apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 750 N/mm2 | 0,1 mm | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |
Produkto numeris | 202296 14 | |
EAN / GTIN | 4045197866516 | |
Gamintojo numeris | 202296 14 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() VHM freza 14 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
77 vnt. yra sandėlyje
66,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
81 vnt. yra sandėlyje
97,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
44 vnt. yra sandėlyje
56,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
253 vnt. yra sandėlyje
98,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Kampų nuožulos kampas | 45 | 45 | 45 | 45 |
Darbinis plotis ae frezuojant | Griovelio pjūvio gylis 1×D ;0,5×D pjaunant | Griovelio pjūvio gylis 1×D ;0,5×D pjaunant | Griovelio pjūvio gylis 1×D ;0,5×D pjaunant | Griovelio pjūvio gylis 1×D ;0,5×D apdirbant šoninius paviršius |
Vidinis aušinimas | ne | ne | ne | ne |
Kotas | DIN 6535 HB su h6 | DIN 6535 HB su h6 | DIN 6535 HB su h6 | DIN 6535 HB su h6 |
Ašmenys | VHM | VHM | VHM | VHM |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 45 | 45 | 45 | 45 |
Koto ⌀ Ds | 14 | 14 | 14 | 14 |