{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Master Steel | |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 1,4 mm | |
Danga | TiAlN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | e8 | |
Dantų skaičius Z | 3 | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 45 laipsniai | |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | |
Darbinis plotis ae frezuojant | Griovelio pjūvio gylis 1×D; 0,5×D pjaunant | |
Kotas | DIN 6535 HA su h6 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Pjovimo technika | HPC | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 3 mm | |
Bendras ilgis L | 38 mm | |
Koto ⌀ Ds | 3 mm | |
Kampų nuožulos plotis prie 45° | 0,02 mm | |
Kampų nuožulos kampas | 45 laipsniai | |
Pastūma fz grioveliams frezuoti pliene < 900 N/mm2 | 0,005 mm | |
Pastūma fz apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 900 N/mm2 | 0,006 mm | |
Spalvinis žymėjimas | žalia | |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |
Produkto numeris | 202295 1,4 | |
EAN / GTIN | 4062406271312 | |
Gamintojo numeris | 202295 1,4 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master Steel VHM mini freza HPC 1,4 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
421 vnt. yra sandėlyje
21,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
126 vnt. yra sandėlyje
26,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
81 vnt. yra sandėlyje
22,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
67 vnt. yra sandėlyje
17,25 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
94 vnt. yra sandėlyje
21,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
349 vnt. yra sandėlyje
21,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Bendras ilgis L | 38 | 50 | 38 | 38 | 50 | 50 |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Ašmenys | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Tipas | N | N | N | N | N | N |
Koto ⌀ Ds | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |