{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 4 mm | |
Danga | AlCrN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | DIN 6527 | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | e8 | |
Dantų skaičius Z | 3 | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 45 laipsniai | |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | |
Darbinis plotis ae frezuojant | Griovelio pjūvio gylis 1×D; 0,5×D pjaunant | |
Kotas | DIN 6535 HB su h6 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 11 mm | |
Darbinės dalies ilgis L1 kartu su sužemintu kotu | 15 mm | |
Sužeminto koto ⌀ D1 | 3,8 mm | |
Bendras ilgis L | 57 mm | |
Koto ⌀ Ds | 6 mm | |
Koto forma | HB | |
Kampų nuožulos plotis prie 45° | 0,18 mm | |
Kampų nuožulos kampas | 45 laipsniai | |
Pastūma fz grioveliams frezuoti pliene < 750 N/mm2 | 0,02 mm | |
Pastūma fz apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 750 N/mm2 | 0,025 mm | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |
Produkto numeris | 202294 4 | |
EAN / GTIN | 4045197866189 | |
Gamintojo numeris | 202294 4 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() VHM freza 4 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
817 vnt. yra sandėlyje
27,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
655 vnt. yra sandėlyje
18,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 068 vnt. yra sandėlyje
15,75 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 752 vnt. yra sandėlyje
18,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
91 vnt. yra sandėlyje
15,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
446 vnt. yra sandėlyje
27,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Danga | AlCrN | AlCrN | be dangos | AlCrN | be dangos | AlCrN |
Darbinis plotis ae frezuojant | Griovelio pjūvio gylis 1×D ;0,5×D pjaunant | Griovelio pjūvio gylis 1×D ;0,3×D apdirbant šoninius paviršius | Griovelio pjūvio gylis 1×D ;0,3×D apdirbant šoninius paviršius | Griovelio pjūvio gylis 1×D ;0,5×D pjaunant | Griovelio pjūvio gylis 1×D ;0,5×D pjaunant | Griovelio pjūvio gylis 1×D ;0,5×D apdirbant šoninius paviršius |
Bendras ilgis L | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
Vidinis aušinimas | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
Norma | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 |
Tipas | N | N | N | N | N | N |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |