VHM freza TPC 6 mm

Prekės Nr.: 202283 6
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 0,01 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
36 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ h6 DC (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: VHM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Tipas: W
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: h6
  • Dantų skaičius Z: 3

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjovimo briaunos ⌀ DC 6 mm
Danga be dangos
Ašmenys VHM
Norma Gamykliniai standartai
Tipas W
Tolerancija Nominalusis ⌀ h6
Dantų skaičius Z 3
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 45 laipsniai
Sraigtinio griovelio posvyrio kampo savybės nevienodas
Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai, įkypai ir vertikaliai
Darbinis plotis ae frezuojant 0,1×D
Kotas DIN 6535 HA su h6
Balansavimo tikslumas su kotu G 2,5 su HA
Vidinis aušinimas ne
Pjovimo technika TPC
Pjovimo briaunos ilgis Lc 31 mm
Darbinės dalies ilgis L1 kartu su sužemintu kotu 36 mm
Sužeminto koto ⌀ D1 5,7 mm
Bendras ilgis L 76 mm
Koto ⌀ Ds 6 mm
Koto forma HA
Kampų nuožulos plotis prie 45° 0,2 mm
Kampų nuožulos kampas 45 laipsniai
Vidutinis drožlės storis hm maks. TPC būdu frezuojant trumpadrožlį aliuminį 0,027 mm
Spalvinis žymėjimas geltona
Produkto rūšis Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 202283 6
EAN / GTIN 4045197977229
Gamintojo numeris 202283 6

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis
N
130
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
100
Al >10 % Si
N
85
PMMA, akrilas
N
125
PE-HD
N
90
PA 66
N
100
PEEK
N
80
PF 31
N
70
Korėtoji kompozicinė medžiaga (Honeycomb Sandwich)
N
100
Cu
N
70
CuZn
N
90
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

Ekscentrinis pjovimo dantų užgalandimas ir papildomai poliruoti drožlių grioveliai, kuriais puikiai pasišalina ilgos aliuminio drožlės.
Su puikiai drožles formuojančiu dvigubu drožlialaužiu.

Pastaba:

ae max = 0,1×D apdirbimui TPC metodu.
hmax: Lentelėje pateikti maksimalūs dydžiai.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį