{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 5,5 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | DIN 6527 | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | e8 | |
Dantų skaičius Z | 3 | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 30 laipsniai | |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | |
Darbinis plotis ae frezuojant | Griovelio pjūvio gylis 1×D; 0,3×D apdirbant šoninius paviršius | |
Kotas | DIN 6535 HB su h6 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 13 mm | |
Bendras ilgis L | 57 mm | |
Koto ⌀ Ds | 6 mm | |
Koto forma | HB | |
Kampų nuožulos plotis prie 45° | 0,2 mm | |
Kampų nuožulos kampas | 45 laipsniai | |
Pastūma fz grioveliams frezuoti pliene < 750 N/mm2 | 0,03 mm | |
Pastūma fz apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 750 N/mm2 | 0,04 mm | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |
Produkto numeris | 202277 5,5 | |
EAN / GTIN | 4045197880420 | |
Gamintojo numeris | 202277 5,5 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() VHM freza 5,5 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
73 vnt. yra sandėlyje
15,75 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
531 vnt. yra sandėlyje
18,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Kampų nuožulos kampas | 45 | 45 |
Norma | DIN 6527 | DIN 6527 |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 5,5 | 5,5 |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 13 | 13 |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 30 | 30 |
Pastūma fz apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 750 N/mm2 | 0,04 | 0,04 |
Pastūma fz grioveliams frezuoti pliene < 750 N/mm2 | 0,03 | 0,03 |