{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 18 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | DIN 6527 | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | e8 | |
Dantų skaičius Z | 3 | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 30 laipsniai | |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | |
Darbinis plotis ae frezuojant | Griovelio pjūvio gylis 1×D; 0,3×D apdirbant šoninius paviršius | |
Kotas | DIN 6535 HB su h6 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 24 mm | |
Bendras ilgis L | 84 mm | |
Koto ⌀ Ds | 18 mm | |
Koto forma | HB | |
Kampų nuožulos plotis prie 45° | 0,4 mm | |
Kampų nuožulos kampas | 45 laipsniai | |
Pastūma fz grioveliams frezuoti pliene < 750 N/mm2 | 0,09 mm | |
Pastūma fz apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 750 N/mm2 | 0,15 mm | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |
Produkto numeris | 202276 18 | |
EAN / GTIN | 4045197865670 | |
Gamintojo numeris | 202276 18 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
VHM freza, be dangos, ⌀ e8 DC: 18mm |
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje
80,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
90 vnt. yra sandėlyje
133,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
15 vnt. yra sandėlyje
115,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
16 vnt. yra sandėlyje
135,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
34 vnt. yra sandėlyje
133,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Danga | be dangos | be dangos | TiAlN | AlCrN | AlCrN | AlCrN |
Vidinis aušinimas | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
Norma | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Tipas | N | W | N | N | N | N |
Dantų skaičius Z | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 |
Koto ⌀ Ds | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |