VHM freza MTC 20M mm

Prekės Nr.: 202272 20M
reikia užklausti
Yra sandėlyje
64 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ DC (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: VHM
  • Norma: DIN 6527
  • Tipas: W
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: h6
  • Dantų skaičius Z: 3

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjovimo briaunos ⌀ DC 20 mm
Danga DLC
Ašmenys VHM
Norma DIN 6527
Tipas W
Tolerancija Nominalusis ⌀ h6
Dantų skaičius Z 3
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 45 laipsniai
Sraigtinio griovelio posvyrio kampo savybės nevienodas
Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai, įkypai ir vertikaliai
Darbinis plotis ae frezuojant Griovelio pjūvio gylis 1×D; 0,5×D apdirbant šoninius paviršius
Kotas DIN 6535 HB su h6
Balansavimo tikslumas su kotu G 2,5 su HB
Vidinis aušinimas ne
Pjovimo technika MTC
Pjovimo briaunos ilgis Lc 60 mm
Darbinės dalies ilgis L1 kartu su sužemintu kotu 74 mm
Sužeminto koto ⌀ D1 19 mm
Bendras ilgis L 126 mm
Koto ⌀ Ds 20 mm
Koto forma HB
Kampų nuožulos kampas 90 laipsniai
Pastūma fz grioveliams frezuoti trumpadrožlio aliuminio ruošiniuose 0,085 mm
Pastūma fz apdirbant trumpadrožlio aliuminio ruošinių šoninius paviršius 0,12 mm
Spalvinis žymėjimas geltona
Produkto rūšis Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 202272 20M
EAN / GTIN 4045197764638
Gamintojo numeris 202272 20M

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis
N
480
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
440
Al >10 % Si
N
400
PMMA, akrilas
N
200
PE-HD
N
160
PA 66
N
200
PEEK
N
150
PF 31
N
130
PVDF GF20
N
180
POM GF25
N
160
PA 66 GF30
N
150
PEEK GF30
N
130
PTFE CF25
N
160
Korėtoji kompozicinė medžiaga (Honeycomb Sandwich)
N
300
Cu
N
160
CuZn
N
200
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

Supatobulinta DLC danga sp2.
Ekscentrinis pjovimo dantų užgalandimas ir papildomai poliruoti sraigtiniai grioveliai, kuriais puikiai pasišalina ilgos aliuminio drožlės.
Be 45º pjovimo briaunos nuožulos.
Konstrukcinis ilgis panašus į DIN 6527.
Dyd. 1–2 – tolerancija: nominaliojo ⌀ dydis DC = e8.
Dyd. 2,5–20M – tolerancija: nominaliojo ⌀ dydis DC = h6.

Paskirtis:

Specialiai darbui MTC (Multi Task Cutting) naujos kartos tekinimo ir frezavimo staklėse.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį