{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 8,5 mm | |
Danga | AlCrN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | DIN 6527 | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | e8 | |
Dantų skaičius Z | 3 | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 30 laipsniai | |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | |
Darbinis plotis ae frezuojant | Griovelio pjūvio gylis 1×D; 0,3×D apdirbant šoninius paviršius | |
Kotas | DIN 6535 HA su h6 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 19 mm | |
Darbinės dalies ilgis L1 kartu su sužemintu kotu | 32 mm | |
Sužeminto koto ⌀ D1 | 8,3 mm | |
Bendras ilgis L | 72 mm | |
Koto ⌀ Ds | 10 mm | |
Kampų nuožulos kampas | 90 laipsniai | |
Pastūma fz grioveliams frezuoti pliene < 750 N/mm2 | 0,05 mm | |
Pastūma fz apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 750 N/mm2 | 0,08 mm | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |
Produkto numeris | 202267 8,5 | |
EAN / GTIN | 4045197865021 | |
Gamintojo numeris | 202267 8,5 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
VHM freza 8,5 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
40 vnt. yra sandėlyje
52,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
18 vnt. yra sandėlyje
65,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
62 vnt. yra sandėlyje
52,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje
30,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Kampų nuožulos kampas | 90 | 90 | 90 | 90 |
Spalvinis žymėjimas | be | geltona | be | be |
Norma | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 30 | 45 | 45 | 45 |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | e8 | h6 | e8 | e8 |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |