VHM mini freza, be dangos, ⌀ e8 DC: 3mm

Prekės Nr.: 202266 3
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
259 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ e8 DC (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Ašmenys: VHM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Tipas: N
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: e8
  • Dantų skaičius Z: 3

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjovimo briaunos ⌀ DC 3 mm
Danga be dangos
Ašmenys VHM
Norma Gamykliniai standartai
Tipas N
Tolerancija Nominalusis ⌀ e8
Dantų skaičius Z 3
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 45 laipsniai
Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai, įkypai ir vertikaliai
Darbinis plotis ae frezuojant Griovelio pjūvio gylis 1×D; 0,08×D
Kotas HB su h6
Vidinis aušinimas ne
Pjovimo briaunos ilgis Lc 5 mm
Bendras ilgis L 45 mm
Koto ⌀ Ds 6 mm
Koto forma HB
Kampų nuožulos kampas 90 laipsniai
Pastūma fz grioveliams frezuoti pliene < 750 N/mm2 0,02 mm
Pastūma fz apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 750 N/mm2 0,025 mm
Spalvinis žymėjimas be
Produkto rūšis Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 202266 3
EAN / GTIN 4045197864727
Gamintojo numeris 202266 3
Gamintojas Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
170
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
140
Al >10 % Si
N
100
Plienas <500 N/mm²
P
70
Plienas <750 N/mm²
P
60
Plienas <900 N/mm²
P
45
INOX <900 N/mm²
M
40
Ketus (G)
K
55
Uni
 
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

Kotas kaip DIN 6535 HB.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį