VHM freza su vidiniu aušinimu MTC 10 mm

Prekės Nr.: 202249 10
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 0,01 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
54 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ DC (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: VHM
  • Norma: DIN 6527
  • Tipas: W
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: h6
  • Dantų skaičius Z: 3

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Pjovimo briaunos ⌀ DC 10 mm
    Danga be dangos
    Ašmenys VHM
    Norma DIN 6527
    Tipas W
    Tolerancija Nominalusis ⌀ h6
    Dantų skaičius Z 3
    Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 45 laipsniai
    Sraigtinio griovelio posvyrio kampo savybės nevienodas
    Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai, įkypai ir vertikaliai
    Darbinis plotis ae frezuojant Griovelio pjūvio gylis 1×D; 0,5×D apdirbant šoninius paviršius
    Kotas DIN 6535 HA su h6
    Balansavimo tikslumas su kotu G 2,5 su HA
    Vidinis aušinimas taip
    Pjovimo technika MTC
    Pjovimo briaunos ilgis Lc 22 mm
    Darbinės dalies ilgis L1 kartu su sužemintu kotu 30 mm
    Sužeminto koto ⌀ D1 9,2 mm
    Bendras ilgis L 72 mm
    Koto ⌀ Ds 10 mm
    Koto forma HA
    Kampų nuožulos plotis prie 45° 0,2 mm
    Kampų nuožulos kampas 45 laipsniai
    Pastūma fz grioveliams frezuoti trumpadrožlio aliuminio ruošiniuose 0,04 mm
    Pastūma fz apdirbant trumpadrožlio aliuminio ruošinių šoninius paviršius 0,05 mm
    Spalvinis žymėjimas geltona
    Produkto rūšis Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 202249 10
    EAN / GTIN 4045197657336
    Gamintojo numeris 202249 10

    Informacinė pritaikymo lentelė

    Aliuminis
    N
    190
    Aliuminis (trumpadrožlis)
    N
    150
    Al >10 % Si
    N
    120
    PMMA, akrilas
    N
    180
    PE-HD
    N
    130
    PA 66
    N
    150
    PEEK
    N
    130
    PF 31
    N
    110
    Korėtoji kompozicinė medžiaga (Honeycomb Sandwich)
    N
    180
    Cu
    N
    120
    CuZn
    N
    150
    drėgnas, maks.
     
    šlapias, min.
     
    sausasis
     
    Oras
     

    Aprašymas

    Modelis:

    Ekscentrinis pjovimo dantų užgalandimas ir papildomai poliruoti drožlių grioveliai, kuriais puikiai pasišalina ilgos aliuminio drožlės.
    Konstrukcinis ilgis panašus į DIN 6527.

    Paskirtis:

    Specialiai darbui MTC (Multi Task Cutting) naujos kartos tekinimo ir frezavimo staklėse.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį