{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 10 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Tipas | W | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | e8 | |
Dantų skaičius Z | 3 | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 45 laipsniai | |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | |
Darbinis plotis ae frezuojant | Griovelio pjovimo gylis 1×D; 0,5×D apdirbant šoninius paviršius | |
Kotas | DIN 6535 HA su h6 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 30 mm | |
Bendras ilgis L | 85 mm | |
Koto ⌀ Ds | 10 mm | |
Kampų nuožulos kampas | 90 laipsniai | |
Pastūma fz grioveliams frezuoti trumpadrožlio aliuminio ruošiniuose | 0,04 mm | |
Pastūma fz apdirbant trumpadrožlio aliuminio ruošinių šoninius paviršius | 0,05 mm | |
Spalvinis žymėjimas | geltonas | |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |
Produkto numeris | 202242 10 | |
EAN / GTIN | 4045197767141 | |
Gamintojo numeris | 202242 10 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
VHM freza, be dangos, ⌀ e8 DC: 10mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
240 vnt. yra sandėlyje
55,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
81 vnt. yra sandėlyje
92,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
152 vnt. yra sandėlyje
55,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Kampų nuožulos kampas | 90 laipsniai | 90 laipsniai | 90 laipsniai |
Darbinis plotis ae frezuojant | Griovelio pjovimo gylis 1×D; 0,5×D apdirbant šoninius paviršius | 1×D pjaunant; Griovelio pjūvio gylis 1×D | Griovelio pjūvio gylis 1×D; 0,5×D apdirbant šoninius paviršius |
Norma | Gamykliniai standartai | Gamykliniai standartai | Gamykliniai standartai |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Ašmenys | VHM | VHM | VHM |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 45 laipsniai | 42 laipsniai | 45 laipsniai |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | e8 | e6 | e8 |