{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 3 mm | |
Danga | TiAlN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | DIN 6527 | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | e8 | |
Dantų skaičius Z | 3 | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 45 laipsniai | |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | |
Darbinis plotis ae frezuojant | Griovelio pjūvio gylis 1×D; 0,5×D pjaunant | |
Kotas | DIN 6535 HA su h6 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 5 mm | |
Darbinės dalies ilgis L1 kartu su sužemintu kotu | 12 mm | |
Sužeminto koto ⌀ D1 | 2,9 mm | |
Bendras ilgis L | 50 mm | |
Koto ⌀ Ds | 6 mm | |
Kampų nuožulos kampas | 90 laipsniai | |
Pastūma fz grioveliams frezuoti pliene < 900 N/mm2 | 0,01 mm | |
Pastūma fz apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 900 N/mm2 | 0,011 mm | |
Korekcijos koeficientas vc | 1,25 | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |
Produkto numeris | 202170 3 | |
EAN / GTIN | 4045197454652 | |
Gamintojo numeris | 202170 3 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() VHM freza DIN 6535 HA 3 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
55 vnt. yra sandėlyje
30,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
491 vnt. yra sandėlyje
15,65 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Spalvinis žymėjimas | be | be |
Bendras ilgis L | 50 | 57 |
Vidinis aušinimas | ne | ne |
Kotas | DIN 6535 HA su h6 | DIN 6535 HB su h6 |
Ašmenys | VHM | VHM |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 45 | 45 |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai |