{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 5,5 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | DIN 6527 | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | e8 | |
Dantų skaičius Z | 3 | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 45 laipsniai | |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | |
Darbinis plotis ae frezuojant | Griovelio pjūvio gylis 1×D; 0,5×D apdirbant kraštus | |
Kotas | DIN 6535 HB su h6 | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 10 mm | |
Darbinės dalies ilgis L1 kartu su sužemintu kotu | 17 mm | |
Sužeminto koto ⌀ D1 | 5,4 mm | |
Bendras ilgis L | 54 mm | |
Koto ⌀ Ds | 6 mm | |
Kampų nuožulos plotis prie 45° | 0,1 mm | |
Kampų nuožulos kampas | 45 laipsniai | |
Pastūma fz grioveliams frezuoti pliene < 900 N/mm2 | 0,02 mm | |
Pastūma fz apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 900 N/mm2 | 0,023 mm | |
Korekcijos koeficientas vc | 1,25 | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |
Produkto numeris | 202120 5,5 | |
Gamintojo numeris | 202120 5,5 |