{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Master Alu | |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 8 mm | |
Danga | DLC | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Tipas | W | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | e6 | |
Dantų skaičius Z | 3 | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 42 laipsniai | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampo savybės | nevienodas | |
Pjovimo briaunų išdėstymas | nevienodas | |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | |
Darbinis plotis ae frezuojant | 0,3×D kai apdirbami šoniniai paviršiai | |
Kotas | DIN 6535 HA su h6 | |
Balansavimo tikslumas su kotu | G 2,5 su HA | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Pjovimo technika | HPC | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 13 mm | |
Darbinės dalies ilgis L1 kartu su sužemintu kotu | 62 mm | |
Sužeminto koto ⌀ D1 | 7,4 mm | |
Bendras ilgis L | 100 mm | |
Koto ⌀ Ds | 8 mm | |
Kampų užapvalinimas rv | 0,2 mm | |
Pastūma fz grioveliams frezuoti trumpadrožlio aliuminio ruošiniuose | 0,05 mm | |
Pastūma fz apdirbant trumpadrožlio aliuminio ruošinių šoninius paviršius | 0,07 mm | |
Spalvinis žymėjimas | geltonas | |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |
Produkto numeris | 202019 8 | |
EAN / GTIN | 4062406381097 | |
Gamintojo numeris | 202019 8 |