{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Master Inox | |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 4 mm | |
Danga | TiAlN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | DIN 6527 | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | e8 | |
Dantų skaičius Z | 2 | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 50 laipsniai | |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | |
Darbinis plotis ae frezuojant | 0,5×D pjaunant; Griovelio pjūvio gylis 1×D | |
Kotas | DIN 6535 HA su h6 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Pjovimo technika | HPC | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 11 mm | |
Darbinės dalies ilgis L1 kartu su sužemintu kotu | 15 mm | |
Sužeminto koto ⌀ D1 | 3,8 mm | |
Bendras ilgis L | 57 mm | |
Koto ⌀ Ds | 6 mm | |
Kampų nuožulos plotis prie 45° | 0,05 mm | |
Kampų nuožulos kampas | 45 laipsniai | |
Pastūma fz grioveliams frezuoti INOX < 900 N/mm2 | 0,018 mm | |
Pastūma fz apdirbant INOX ruošinių šoninius paviršius < 900 N/mm2 | 0,022 mm | |
Spalvinis žymėjimas | mėlyna | |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |
Produkto numeris | 201647 4 | |
EAN / GTIN | 4062406112974 | |
Gamintojo numeris | 201647 4 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master INOX VHM freza HPC 4 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
32 vnt. yra sandėlyje
41,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
72 vnt. yra sandėlyje
57,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
229 vnt. yra sandėlyje
17,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
31 vnt. yra sandėlyje
33,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
422 vnt. yra sandėlyje
27,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
24 vnt. yra sandėlyje
42,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Spalvinis žymėjimas | mėlyna | mėlyna | žalia | be | be | žalia |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 8 |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 50 | 50 | 45 | 45 | 45 | 38 |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | e8 | e8 | h10 | e8 | e8 | f8 |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |