{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Master Steel | |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 8 mm | |
Danga | TiAlN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | DIN 6527 | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | f8 | |
Dantų skaičius Z | 2 | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 38 laipsniai | |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | |
Darbinis plotis ae frezuojant | Griovelio pjūvio gylis 1×D; 0,03×D frezavimui kopijuojant | |
Kotas | DIN 6535 HA su h6 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Pjovimo technika | HPC | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 16 mm | |
Darbinės dalies ilgis L1 kartu su sužemintu kotu | 25 mm | |
Sužeminto koto ⌀ D1 | 7,8 mm | |
Bendras ilgis L | 63 mm | |
Koto ⌀ Ds | 8 mm | |
Kampų nuožulos plotis prie 45° | 0,1 mm | |
Kampų nuožulos kampas | 45 laipsniai | |
Pastūma fz grioveliams frezuoti pliene < 750 N/mm2 | 0,04 mm | |
Pastūma fz apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 750 N/mm2 | 0,045 mm | |
Spalvinis žymėjimas | žalia | |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |
Produkto numeris | 201646 8 | |
EAN / GTIN | 4062406297886 | |
Gamintojo numeris | 201646 8 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
GARANT Master Steel VHM freza 8 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
15 vnt. yra sandėlyje
59,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
25 vnt. yra sandėlyje
75,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
239 vnt. yra sandėlyje
21,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
98 vnt. yra sandėlyje
42,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
331 vnt. yra sandėlyje
37,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
33 vnt. yra sandėlyje
56,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Vidinis aušinimas | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
Kotas | DIN 6535 HA su h6 | DIN 6535 HA su h6 | DIN 6535 HA su h6 | DIN 6535 HA su h6 | DIN 6535 HA su h6 | DIN 6535 HA su h6 |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 38 | 50 | 45 | 45 | 45 | 50 |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | f8 | e8 | h10 | e8 | e8 | e8 |
Tipas | N | N | N | N | N | N |
Kampų nuožulos plotis prie 45° | 0,1 | 0,17 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,17 |
Koto ⌀ Ds | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |