VHM freza 0,35 mm

Prekės Nr.: 201630 0,35
reikia užklausti
Yra sandėlyje
12 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ DC (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: VHM
  • Norma: DIN 6527
  • Tipas: N
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: e8
  • Dantų skaičius Z: 2

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Pjovimo briaunos ⌀ DC 0,35 mm
    Danga TiAlN
    Ašmenys VHM
    Norma DIN 6527
    Tipas N
    Tolerancija Nominalusis ⌀ e8
    Dantų skaičius Z 2
    Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 30 laipsniai
    Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai, įkypai ir vertikaliai
    Darbinis plotis ae frezuojant Griovelio pjūvio gylis 1×D; 0,5×D apdirbant kraštus
    Kotas DIN 6535 HA su h6
    Vidinis aušinimas ne
    Pjovimo briaunos ilgis Lc 1 mm
    Bendras ilgis L 38 mm
    Koto ⌀ Ds 3 mm
    Koto forma HA
    Kampų nuožulos kampas 90 laipsniai
    Pastūma fz grioveliams frezuoti pliene < 900 N/mm2 0,001 mm
    Pastūma fz apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 900 N/mm2 0,001 mm
    Korekcijos koeficientas vc 1,25
    Spalvinis žymėjimas be
    Produkto rūšis Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 201630 0,35
    EAN / GTIN 4045197264022
    Gamintojo numeris 201630 0,35

    Informacinė pritaikymo lentelė

    Aliuminis (trumpadrožlis)
    N
    280
    Al >10 % Si
    N
    200
    Plienas <500 N/mm²
    P
    120
    Plienas <750 N/mm²
    P
    105
    Plienas <900 N/mm²
    P
    100
    Plienas <1100 N/mm²
    P
    70
    Plienas <1400 N/mm²
    P
    60
    INOX <900 N/mm²
    M
    80
    INOX >900 N/mm²
    M
    60
    Ketus (G)
    K
    90
    Uni
     
    drėgnas, maks.
     
    šlapias, min.
     
    sausasis
     

    Aprašymas

    Modelis:

    Ekscentrinis užgalandinimas, tvirtos pjovimo briaunos.
    Dyd. 0,25 - 2,5 − dvigubas pjovimo briaunos užgalandimas. Tolerancija: Nominalus ⌀ Dc = e8.

    Paskirtis:

    Frezos, kurių dydis su neigiamu nuokrypiu, specialiai skirtos kalibruotiems grioveliams frezuoti.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį