{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 3 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | DIN 6527 | |
Tipas | W | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h10 | |
Dantų skaičius Z | 2 | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 45 laipsniai | |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | |
Darbinis plotis ae frezuojant | Griovelio pjūvio gylis 1×D; 0,5×D pjaunant | |
Kotas | DIN 6535 HB su h6 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 5 mm | |
Bendras ilgis L | 50 mm | |
Koto ⌀ Ds | 6 mm | |
Kampų nuožulos plotis prie 45° | 0,1 mm | |
Kampų nuožulos kampas | 45 laipsniai | |
Pastūma fz grioveliams frezuoti trumpadrožlio aliuminio ruošiniuose | 0,008 mm | |
Pastūma fz apdirbant trumpadrožlio aliuminio ruošinių šoninius paviršius | 0,01 mm | |
Spalvinis žymėjimas | geltona | |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |
Produkto numeris | 201200 3 | |
EAN / GTIN | 4045197112217 | |
Gamintojo numeris | 201200 3 |