{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 24 mm | |
Danga | TiAlN | |
Ašmenys | HSS PM | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | e8 | |
Dantų skaičius Z | 2 | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 30 laipsniai | |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | |
Darbinis plotis ae frezuojant | 0,05×D, kai frezuojama kopijuojant | |
Kotas | DIN 1835 B su h6 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 26 mm | |
Spindulys R | 12 mm | |
Bendras ilgis L | 102 mm | |
Koto ⌀ Ds | 20 mm | |
Pastūma fz plieno frezavimui < 750 N/mm2 | 0,076 mm | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Sferinė ir rutulinė freza |
Produkto numeris | 194302 24 | |
EAN / GTIN | 4045197110237 | |
Gamintojo numeris | 194302 24 |