{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 30 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS Co 8 | |
Frezos profilis | NR | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | k12 | |
Dantų skaičius Z | 5 | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 30 laipsniai | |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai ir įkypai | |
Kotas | DIN 1835 B su h6 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 30 mm | |
Bendras ilgis L | 90 mm | |
Koto ⌀ Ds | 20 mm | |
Kampų nuožulos kampas | 90 laipsniai | |
Pastūma fz grioveliams frezuoti pliene < 750 N/mm2 | 0,055 mm | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |
Produkto numeris | 192970 30 | |
EAN / GTIN | 4045197109095 | |
Gamintojo numeris | 192970 30 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Rupiojo apdirbimo freza, be dangos, ⌀ k12 DC: 30mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje
211,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
86 vnt. yra sandėlyje
159,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 vnt. yra sandėlyje
107,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Danga | be dangos | be dangos | be dangos |
Kampų nuožulos kampas | 90 laipsniai | 90 laipsniai | 45 laipsniai |
Bendras ilgis L | 90 mm | 166 mm | 121 mm |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 30 mm | 90 mm | 45 mm |
Ašmenys | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | k12 | k10 | k12 |