{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 10 mm | |
Danga | TiAlN | |
Ašmenys | HSS E SPM | |
Norma | DIN 844 | |
Frezos profilis | HRF | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | k12 | |
Dantų skaičius Z | 4 | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 45 laipsniai | |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | |
Kotas | DIN 1835 B su h6 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Pjovimo technika | MTC | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 22 mm | |
Bendras ilgis L | 72 mm | |
Koto ⌀ Ds | 10 mm | |
Kampų nuožulos plotis prie 45° | 0,2 mm | |
Kampų nuožulos kampas | 45 laipsniai | |
Pastūma fz apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 1100 N/mm2 | 0,032 mm | |
Spalvinis žymėjimas | žalia | |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |
Produkto numeris | 192895 10 | |
EAN / GTIN | 4045197274755 | |
Gamintojo numeris | 192895 10 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
Rupiojo apdirbimo freza MTC SPM 10 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
34 vnt. yra sandėlyje
85,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
115 vnt. yra sandėlyje
69,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
69 vnt. yra sandėlyje
83,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
503 vnt. yra sandėlyje
33,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Kampų nuožulos kampas | 45 | 45 | 45 | 45 |
Vidinis aušinimas | ne | ne | ne | ne |
Norma | DIN 844 | DIN 327 | DIN 844 | DIN 844 B |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 10 | 10 | 10 | 10 |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 22 | 13 | 22 | 22 |
Ašmenys | HSS E SPM | HSS E SPM | HSS E SPM | HSS E SPM |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 45 | 30 | 30 | 38 |