Rupiojo apdirbimo freza HPC HSS-E-SPM, TiAlN, ⌀ k12 DC: 32mm

Prekės Nr.: 192852 32
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ k12 DC (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Ašmenys: HSS E SPM
  • Norma: DIN 327
  • Frezos profilis: HRF
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: k12
  • Dantų skaičius Z: 6

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjovimo briaunos ⌀ DC 32 mm
Danga TiAlN
Ašmenys HSS E SPM
Norma DIN 327
Frezos profilis HRF
Tolerancija Nominalusis ⌀ k12
Dantų skaičius Z 6
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 30 laipsniai
Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai, įkypai ir vertikaliai
Kotas DIN 1835 B su h6
Vidinis aušinimas ne
Pjovimo technika HPC
Pjovimo briaunos ilgis Lc 32 mm
Bendras ilgis L 112 mm
Koto ⌀ Ds 32 mm
Kampų nuožulos plotis prie 45° 0,3 mm
Kampų nuožulos kampas 45 laipsniai
Pastūma fz grioveliams frezuoti INOX > 900 N/mm2 0,055 mm
Spalvinis žymėjimas mėlyna
Produkto rūšis Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 192852 32
EAN / GTIN 4045197199003
Gamintojo numeris 192852 32
Gamintojas Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis (trumpadrožlis)
N
159
Plienas <500 N/mm²
P
95
Plienas <750 N/mm²
P
74
Plienas <900 N/mm²
P
74
Plienas <1100 N/mm²
P
42
INOX <900 N/mm²
M
26
INOX >900 N/mm²
M
21
Ti >850 N/mm²
S
20
Uni
 
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Speciali medžiaga SPM su didele dalimi kobalto savo sudėtyje. Puikiai suderintas VHM kietumas ir PM plieno plastiškumas. Priekinių briaunų geometrija vertikaliam įsigilinimui.

Paskirtis:

Užtikrina maksimalų našumą apdirbant nerūdijantįjį plieną.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį