Rupiojo apdirbimo freza 14 mm

Prekės Nr.: 192850 14
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
156 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ DC (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: HSS Co 8
  • Norma: DIN 844
  • Frezos profilis: HR
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: js12
  • Dantų skaičius Z: 4

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjovimo briaunos ⌀ DC 14 mm
Danga TiAlN
Ašmenys HSS Co 8
Norma DIN 844
Frezos profilis HR
Tolerancija Nominalusis ⌀ js12
Dantų skaičius Z 4
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 30 laipsniai
Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai, įkypai ir vertikaliai
Kotas DIN 1835 B su h6
Vidinis aušinimas ne
Pjovimo briaunos ilgis Lc 26 mm
Bendras ilgis L 83 mm
Koto ⌀ Ds 12 mm
Kampų nuožulos plotis prie 45° 0,4 mm
Kampų nuožulos kampas 45 laipsniai
Pastūma fz grioveliams frezuoti pliene < 900 N/mm2 0,026 mm
Spalvinis žymėjimas be
Produkto rūšis Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 192850 14
EAN / GTIN 4045197108241
Gamintojo numeris 192850 14

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis (trumpadrožlis)
N
120
Plienas <500 N/mm²
P
78
Plienas <750 N/mm²
P
55
Plienas <900 N/mm²
P
55
INOX <900 N/mm²
M
17
CuZn
N
92
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Su smulkiais drožlialaužiais grioveliais. Priekinių briaunų geometrija vertikaliam įsigilinimui.
Pigesnis pasirinkimas.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


Rupiojo apdirbimo freza  14 mm

Rupiojo apdirbimo freza 14 mm

reikia užklausti
Yra sandėlyje
156 vnt. yra sandėlyje
45,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
16 vnt. yra sandėlyje
72,80 €
Spalvinis žymėjimas be žalia
Bendras ilgis L 83 mm 83 mm
Norma DIN 844 DIN 844
Kotas DIN 1835 B su h6 DIN 1835 B su h6
Ašmenys HSS Co 8 HSS Co 8
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 30 laipsniai 30 laipsniai
Tolerancija Nominalusis ⌀ js12 ±0,12

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį