{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 12 mm | |
Danga | TiAlN | |
Ašmenys | HSS Co 8 | |
Norma | DIN 844 B | |
Frezos profilis | NR | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | k12 | |
Dantų skaičius Z | 4 | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 30 laipsniai | |
Pjovimo briaunų išdėstymas | nevienodas | |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | |
Darbinis plotis ae frezuojant | 0,15×D apdirbant šoninius paviršius | |
Kotas | DIN 1835 B su h6 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 53 mm | |
Bendras ilgis L | 110 mm | |
Koto ⌀ Ds | 12 mm | |
Kampų nuožulos plotis prie 45° | 0,5 mm | |
Kampų nuožulos kampas | 45 laipsniai | |
Pastūma fz apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 750 N/mm2 | 0,029 mm | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |
Produkto numeris | 192610 12 | |
EAN / GTIN | 4067263291091 | |
Gamintojo numeris | 192610 12 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
Rupiojo apdirbimo freza HSS-Co8 12 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 vnt. yra sandėlyje
65,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje
60,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
88 vnt. yra sandėlyje
58,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
157 vnt. yra sandėlyje
55,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Kampų nuožulos kampas | 45 laipsniai | 45 laipsniai | 45 laipsniai | 45 laipsniai |
Spalvinis žymėjimas | be | be | geltona | be |
Frezos profilis | NR | NF | WR | HR |
Bendras ilgis L | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm |
Norma | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | k12 | k10 | js14 | js12 |