Rupiojo apdirbimo freza HSS-PM, TiAlN, ⌀ js14 DC: 10mm

Prekės Nr.: 192541 10
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ js14 DC (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: HSS PM
  • Norma: DIN 844 B
  • Frezos profilis: WR
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: js14
  • Dantų skaičius Z: 3

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjovimo briaunos ⌀ DC 10 mm
Danga TiAlN
Ašmenys HSS PM
Norma DIN 844 B
Frezos profilis WR
Tolerancija Nominalusis ⌀ js14
Dantų skaičius Z 3
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 36 laipsniai
Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai, įkypai ir vertikaliai
Kotas DIN 1835 B su h6
Vidinis aušinimas ne
Pjovimo briaunos ilgis Lc 45 mm
Bendras ilgis L 95 mm
Koto ⌀ Ds 10 mm
Kampų nuožulos plotis prie 45° 0,5 mm
Kampų nuožulos kampas 45 laipsniai
Pastūma fz grioveliams frezuoti trumpadrožlio aliuminio ruošiniuose 0,04 mm
Spalvinis žymėjimas geltona
Produkto rūšis Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 192541 10
EAN / GTIN 4045197547538
Gamintojo numeris 192541 10

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis (trumpadrožlis)
N
138
INOX <900 N/mm²
M
23
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Frezos briaunos su iššlifuotais drožlialaužiais grioveliais. Priekinių briaunų geometrija vertikaliam įsigilinimui.
  • Platūs, tiksliai šlifuoti drožlialaužiai grioveliai.
  • Specialus pjovimo kampas aliuminio ir spalvotųjų metalų apdirbimui.

Užtikrina maksimalų apdirbimo našumą.

Privalumai:

Platūs sraigtiniai grioveliai pritaikyti našiam pjovimui.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį