Naši kotinė freza 8 mm

Prekės Nr.: 191870 8
reikia užklausti
Yra sandėlyje
46 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ js12 DC (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: HSS Co 8
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Frezos profilis: NF
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: js12
  • Dantų skaičius Z: 4

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjovimo briaunos ⌀ DC 8 mm
Danga be dangos
Ašmenys HSS Co 8
Norma Gamykliniai standartai
Frezos profilis NF
Tolerancija Nominalusis ⌀ js12
Dantų skaičius Z 4
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 30 laipsniai
Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai, įkypai ir vertikaliai
Kotas DIN 1835 B su h6
Vidinis aušinimas ne
Pjovimo briaunos ilgis Lc 35 mm
Bendras ilgis L 80 mm
Koto ⌀ Ds 10 mm
Kampų nuožulos kampas 90 laipsniai
Pastūma fz grioveliams frezuoti pliene < 750 N/mm2 0,018 mm
Spalvinis žymėjimas be
Produkto rūšis Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 191870 8
EAN / GTIN 4045197105691
Gamintojo numeris 191870 8

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis (trumpadrožlis)
N
83
Plienas <500 N/mm²
P
28
Plienas <750 N/mm²
P
23
Plienas <900 N/mm²
P
23
Ketus (G)
K
23
CuZn
N
55
Uni
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Freza su keliomis pjovimo briaunomis ir su iššlifuotais drožlialaužiais grioveliais. Priekinių briaunų geometrija vertikaliam įsigilinimui. Paviršius apdorotas specialiai.

Privalumai:

Naši freza.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį