Naši kotinė freza 6 mm

Prekės Nr.: 191850 6
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ js12 DC (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: HSS Co 8
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Frezos profilis: NF
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: js12
  • Dantų skaičius Z: 4

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Pjovimo briaunos ⌀ DC 6 mm
    Danga be dangos
    Ašmenys HSS Co 8
    Norma Gamykliniai standartai
    Frezos profilis NF
    Tolerancija Nominalusis ⌀ js12
    Dantų skaičius Z 4
    Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 30 laipsniai
    Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai, įkypai ir vertikaliai
    Kotas DIN 1835 B su h6
    Vidinis aušinimas ne
    Pjovimo briaunos ilgis Lc 15 mm
    Bendras ilgis L 60 mm
    Koto ⌀ Ds 6 mm
    Kampų nuožulos kampas 90 laipsniai
    Pastūma fz grioveliams frezuoti pliene < 750 N/mm2 0,012 mm
    Spalvinis žymėjimas be
    Produkto rūšis Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 191850 6
    EAN / GTIN 4045197105431
    Gamintojo numeris 191850 6

    Informacinė pritaikymo lentelė

    Aliuminis (trumpadrožlis)
    N
    83
    Plienas <500 N/mm²
    P
    28
    Plienas <750 N/mm²
    P
    23
    Plienas <900 N/mm²
    P
    23
    Ketus (G)
    K
    23
    CuZn
    N
    55
    Uni
     
    drėgnas, maks.
     

    Aprašymas

    Modelis:

    Freza su keliomis pjovimo briaunomis ir su iššlifuotais drožlialaužiais grioveliais. Priekinių briaunų geometrija vertikaliam įsigilinimui. Paviršius apdorotas specialiai.

    Privalumai:

    Naši freza.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį