{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 18 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS Co 8 | |
Norma | DIN 844 B | |
Frezos profilis | NF | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | k12 | |
Dantų skaičius Z | 4 | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 27-30 laipsniai | |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai ir įkypai | |
Kotas | DIN 1835 B su h6 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 32 mm | |
Bendras ilgis L | 92 mm | |
Koto ⌀ Ds | 16 mm | |
Kampų nuožulos kampas | 90 laipsniai | |
Pastūma fz grioveliams frezuoti pliene < 750 N/mm2 | 0,05 mm | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |
Produkto numeris | 191710 18 | |
EAN / GTIN | 4045197104816 | |
Gamintojo numeris | 191710 18 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() Rupiojo ir glotniojo apdirbimo freza 18 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje
53,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje
145,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Norma | DIN 844 B | DIN 6527 |
Kotas | DIN 1835 B su h6 | DIN 6535 HA su h6 |
Ašmenys | HSS Co 8 | VHM |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | k12 | h10 |
Dantų skaičius Z | 4 | 8 |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai ir įkypai | horizontaliai ir įkypai |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |