{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 25 mm | |
Danga | TiAlN | |
Ašmenys | HSS E SPM | |
Norma | DIN 844 B | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | 0 / −0,03 | |
Dantų skaičius Z | 4 | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 38 laipsniai | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampo savybės | nevienodas | |
Pjovimo briaunų išdėstymas | nevienodas | |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | |
Darbinis plotis ae frezuojant | 0,5×D apdirbant šoninius paviršius | |
Kotas | DIN 1835 B su h6 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Pjovimo technika | HPC | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 45 mm | |
Bendras ilgis L | 121 mm | |
Koto ⌀ Ds | 25 mm | |
Kampų nuožulos kampas | 45 laipsniai | |
Pastūma fz apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 1100 N/mm2 | 0,08 mm | |
Spalvinis žymėjimas | žalia | |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |
Produkto numeris | 191637 25 | |
EAN / GTIN | 4045197838995 | |
Gamintojo numeris | 191637 25 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
Kotinė freza HSS-E-SPM HPC, TiAlN, ⌀ Dc: 25mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
52 vnt. yra sandėlyje
151,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
21 vnt. yra sandėlyje
192,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje
204,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje
224,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
77 vnt. yra sandėlyje
235,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Danga | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Kampų nuožulos kampas | 45 laipsniai | 90 laipsniai | 90 laipsniai | 45 laipsniai | 45 laipsniai |
Spalvinis žymėjimas | žalia | žalia | žalia | mėlyna | mėlyna |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 38 laipsniai | 25 laipsniai | 30 laipsniai | 30 laipsniai | 30 laipsniai |
Pjovimo technika | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai |