{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 4 mm | |
Danga | TiAlN | |
Ašmenys | HSS E SPM | |
Norma | DIN 844 B | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | k12 | |
Dantų skaičius Z | 4 | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 30 laipsniai | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampo savybės | nevienodas | |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | |
Darbinis plotis ae frezuojant | 0,5×D, kai apdirbami šoniniai paviršiai | |
Kotas | DIN 1835 B su h6 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Pjovimo technika | HPC | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 11 mm | |
Bendras ilgis L | 55 mm | |
Koto ⌀ Ds | 6 mm | |
Kampų nuožulos kampas | 90 laipsniai | |
Pastūma fz apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 1100 N/mm2 | 0,012 mm | |
Spalvinis žymėjimas | žalia | |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |
Produkto numeris | 191635 4 | |
EAN / GTIN | 4045197546296 | |
Gamintojo numeris | 191635 4 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kotinė freza SPM HPC 4 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
53 vnt. yra sandėlyje
29,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
111 vnt. yra sandėlyje
22,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Vidinis aušinimas | ne | ne |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 11 mm | 11 mm |
Ašmenys | HSS E SPM | HSS E SPM |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampo savybės | nevienodas | nevienodas |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | k12 | 0 / −0,03 |
Pjovimo technika | HPC | HPC |
Pastūma fz apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 1100 N/mm2 | 0,012 mm | 0,012 mm |