Kotinė freza HSS-E-SPM HPC, TiAlN, ⌀ k10 DC: 32mm

Prekės Nr.: 191632 32
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ k10 DC (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Ašmenys: HSS E SPM
  • Norma: DIN 327
  • Tipas: N
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: k10
  • Dantų skaičius Z: 6

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjovimo briaunos ⌀ DC 32 mm
Danga TiAlN
Ašmenys HSS E SPM
Norma DIN 327
Tipas N
Tolerancija Nominalusis ⌀ k10
Dantų skaičius Z 6
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 25 laipsniai
Sraigtinio griovelio posvyrio kampo savybės nevienodas
Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai, įkypai ir vertikaliai
Darbinis plotis ae frezuojant 0,5×D, kai apdirbami šoniniai paviršiai
Kotas DIN 1835 B su h6
Vidinis aušinimas ne
Pjovimo technika HPC
Pjovimo briaunos ilgis Lc 32 mm
Bendras ilgis L 112 mm
Koto ⌀ Ds 32 mm
Kampų nuožulos kampas 90 laipsniai
Pastūma fz apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 1100 N/mm2 0,056 mm
Spalvinis žymėjimas žalia
Produkto rūšis Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 191632 32
EAN / GTIN 4045197199096
Gamintojo numeris 191632 32
Gamintojas Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis (trumpadrožlis)
N
159
Al >10 % Si
N
125
Plienas <500 N/mm²
P
95
Plienas <750 N/mm²
P
74
Plienas <900 N/mm²
P
74
Plienas <1100 N/mm²
P
42
Plienas <1400 N/mm²
P
32
INOX <900 N/mm²
M
26
INOX >900 N/mm²
M
21
Ketus (G)
K
63
CuZn
N
125
Uni
 
drėgnas, maks.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

Speciali medžiaga SPM su didele dalimi kobalto savo sudėtyje. Puikiai suderintas VHM kietumas ir PM plieno plastiškumas. Konstrukciniai matmenys pagal DIN 327.

Privalumai:

Dėl universalios pjovimo briaunų geometrijos šią frezą galima naudoti įvairių medžiagų apdirbimui.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį