Kotinė freza 30 mm

Prekės Nr.: 191630 30
reikia užklausti
Yra sandėlyje
46 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ k10 DC (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: HSS Co 5
  • Tipas: N
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: k10
  • Dantų skaičius Z: 6
  • Sraigtinio griovelio posvyrio kampas: 30

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjovimo briaunos ⌀ DC 30 mm
Danga be dangos
Ašmenys HSS Co 5
Tipas N
Tolerancija Nominalusis ⌀ k10
Dantų skaičius Z 6
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 30 laipsniai
Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai ir įkypai
Kotas DIN 1835 B su h6
Vidinis aušinimas ne
Pjovimo briaunos ilgis Lc 30 mm
Bendras ilgis L 90 mm
Koto ⌀ Ds 20 mm
Kampų nuožulos kampas 90 laipsniai
Pastūma fz grioveliams frezuoti pliene < 750 N/mm2 0,08 mm
Spalvinis žymėjimas be
Produkto rūšis Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 191630 30
EAN / GTIN 4045197104076
Gamintojo numeris 191630 30

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis (trumpadrožlis)
N
83
Plienas <500 N/mm²
P
28
Plienas <750 N/mm²
P
23
Plienas <900 N/mm²
P
23
Ketus (G)
K
23
CuZn
N
55
Uni
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Daugiasluoksnė freza. Su išėma vidurinėje dalyje.

Privalumai:

Frezavimui nedideliu pjovimo gyliu (dažniausiai priekiu). Stabili dėl didesnio nominalaus skersmens nei tvirtinimo kotas.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį