Kotinė freza, be dangos, ⌀ k10 DC: 7mm

Prekės Nr.: 191530 7
reikia užklausti
Yra sandėlyje
71 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ k10 DC (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: HSS Co 8
  • Norma: DIN 844 B
  • Tipas: N
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: k10
  • Dantų skaičius Z: 5

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjovimo briaunos ⌀ DC 7 mm
Danga be dangos
Ašmenys HSS Co 8
Norma DIN 844 B
Tipas N
Tolerancija Nominalusis ⌀ k10
Dantų skaičius Z 5
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 30 laipsniai
Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai ir įkypai
Kotas DIN 1835 B su h6
Vidinis aušinimas ne
Pjovimo briaunos ilgis Lc 30 mm
Bendras ilgis L 80 mm
Koto ⌀ Ds 10 mm
Kampų nuožulos kampas 90 laipsniai
Pastūma fz grioveliams frezuoti pliene < 750 N/mm2 0,012 mm
Spalvinis žymėjimas be
Produkto rūšis Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 191530 7
EAN / GTIN 4045197103369
Gamintojo numeris 191530 7

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis (trumpadrožlis)
N
83
Plienas <500 N/mm²
P
30
Plienas <750 N/mm²
P
25
Plienas <900 N/mm²
P
25
Ketus (G)
K
23
CuZn
N
55
Uni
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Daugiasluoksnė freza. Su išėma vidurinėje dalyje.
Ekscentrinis pjovimo dantų užgalandimas.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį