{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 2,5 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS Co 8 | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | e8 | |
Dantų skaičius Z | 3 | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 30 laipsniai | |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | |
Kotas | HB su h6 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 8 mm | |
Bendras ilgis L | 39 mm | |
Koto ⌀ Ds | 6 mm | |
Kampų nuožulos kampas | 90 laipsniai | |
Pastūma fz grioveliams frezuoti pliene < 750 N/mm2 | 0,003 mm | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |
Produkto numeris | 191400 2,5 | |
EAN / GTIN | 4045197102461 | |
Gamintojo numeris | 191400 2,5 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mini freza HSS-Co8, be dangos, ⌀ e8 DC: 2,5mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
45 vnt. yra sandėlyje
9,25 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
467 vnt. yra sandėlyje
14,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
117 vnt. yra sandėlyje
28,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
171 vnt. yra sandėlyje
17,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
15 vnt. yra sandėlyje
8,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
372 vnt. yra sandėlyje
18,65 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
162 vnt. yra sandėlyje
21,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
181 vnt. yra sandėlyje
12,45 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Danga | be dangos | be dangos | TiAlN | TiAlN | be dangos | TiAlN | TiAlN | be dangos |
Spalvinis žymėjimas | be | be | be | be | be | be | be | be |
Kotas | HB su h6 | DIN 1835 B su h6 | DIN 1835 B su h6 | DIN 1835 B su h6 | HB su h6 | HB su h6 | HB su h6 | DIN 1835 B su h6 |
Tipas | N | N | N | N | N | N | N | N |
Pastūma fz grioveliams frezuoti pliene < 750 N/mm2 | 0,003 mm | 0,003 mm | 0,003 mm | 0,003 mm | 0,003 mm | 0,003 mm | 0,003 mm | 0,003 mm |
Dantų skaičius Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai |