{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 10,5 mm | |
Danga | TiAlN | |
Ašmenys | HSS PM | |
Norma | DIN 327 D | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | e8 | |
Aktyvių pjovimo briaunų skaičius Z (iš visų pusių) | 2 | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 30 laipsniai | |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | |
Kotas | DIN 1835 B su h6 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 13 mm | |
Bendras ilgis L | 63 mm | |
Koto ⌀ Ds | 12 mm | |
Pastūma fz grioveliams frezuoti pliene < 750 N/mm2 | 0,03 mm | |
Koto tolerancija | h6 | |
Kampų nuožulos kampas | 90 laipsniai | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Griovelių freza |
Produkto numeris | 191050 10,5 | |
EAN / GTIN | 4045197099563 | |
Gamintojo numeris | 191050 10,5 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Griovelių freza HSS-PM 10,5 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
27 vnt. yra sandėlyje
54,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
30 vnt. yra sandėlyje
21,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
134 vnt. yra sandėlyje
28,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Danga | TiAlN | be dangos | TiAlN |
Kampų nuožulos kampas | 90 | 90 | 90 |
Spalvinis žymėjimas | be | be | be |
Vidinis aušinimas | ne | ne | ne |
Koto tolerancija | h6 | h6 | h6 |
Ašmenys | HSS PM | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Produkto rūšis | Griovelių freza | Griovelių freza | Griovelių freza |