Freza, TiAlN, ⌀ × ilgis js14 DC: 8X80mm

Prekės Nr.: 190730 8X80
Price per 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
567 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ × ilgis js14 DC (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Ašmenys: HSS Co 5
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: js14
  • Dantų skaičius Z: 1
  • Sraigtinio griovelio posvyrio kampas: 30
  • Skersinės pastūmos kryptis: horizontaliai, įkypai ir vertikaliai

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjovimo briaunos ⌀ DC 8 mm
Danga TiAlN
Ašmenys HSS Co 5
Tolerancija Nominalusis ⌀ js14
Dantų skaičius Z 1
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 30 laipsniai
Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai, įkypai ir vertikaliai
Kotas Cilindrinis kotas h6
Vidinis aušinimas ne
Pjovimo briaunos ilgis Lc 14 mm
Bendras ilgis L 80 mm
Koto ⌀ Ds 8 mm
Kampų nuožulos plotis prie 45° 0,23 mm
Kampų nuožulos kampas 45 laipsniai
Spalvinis žymėjimas be
Produkto rūšis Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 190730 8X80
EAN / GTIN 4045197098702
Gamintojo numeris 190730 8X80
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
200
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
120
Al >10 % Si
N
100
Plienas <500 N/mm²
P
78
CuZn
N
90
šlapias, min.
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Speciali pjovimo briaunos geometrija aliuminio ir plastiko apdirbimui.
Su viena pjovimo briauna, pjaunančia šoniniu ir galiniu paviršiumi.

Paskirtis:

Griovelių frezavimui aliumininiuose ir plastikiniuose languose specialiomis greitaeigėms frezavimo staklėmis (Elu, Haffner ir t. t.).

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį