{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 160 mm | |
Pjūvio plotis | 8 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS Co 5 | |
Norma | DIN 885 A | |
Frezos profilis | kryžminiai dantys | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | js16 | |
Kiaurymės ⌀ H7 | 40 mm | |
Dantų skaičius Z | 26 | |
Pastūma fz apdirbant plieną < 750 N/mm2 | 0,11 mm | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Koto tipas | su kiauryme | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Diskinė freza |
Produkto numeris | 185820 160X8 | |
EAN / GTIN | 4045197098139 | |
Gamintojo numeris | 185820 160X8 |