Rupiojo apdirbimo cilindrinė freza HR 63X40 mm

Prekės Nr.: 182750 63X40
reikia užklausti
Yra sandėlyje
25 vnt. yra sandėlyje
  • Ašmenys: HSS Co 5
  • Norma: DIN 1880 T1
  • Frezos profilis: HR
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: js16
  • Frezavimo galvutės tvirtinimo laikiklis: su grioveliu

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjovimo briaunos ⌀ DC 63 mm
Bendras aukštis 40 mm
Danga TiAlN
Ašmenys HSS Co 5
Norma DIN 1880 T1
Frezos profilis HR
Tolerancija Nominalusis ⌀ js16
Frezavimo galvutės tvirtinimo laikiklis su grioveliu
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 27 laipsniai
Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai ir įkypai
Kiaurymės ⌀ H7 27 mm
Dantų skaičius Z 10
Pastūma fz apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 1100 N/mm2 0,07 mm
Vidinis aušinimas ne
Kampų nuožulos kampas 90 laipsniai
Spalvinis žymėjimas be
Koto tipas su kiauryme
Produkto rūšis Cilindrinė freza

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 182750 63X40
EAN / GTIN 4045197097279

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <750 N/mm²
P
45
Plienas <900 N/mm²
P
42
Plienas <1100 N/mm²
P
38
Plienas <1400 N/mm²
P
33
INOX <900 N/mm²
M
25
INOX >900 N/mm²
M
20
Ti >850 N/mm²
S
15
CuZn
N
60
Uni
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Tikslus užapvalintas profilis. Optimali pjovimo briaunos geometrija.

Pastaba:

fz ae = 0,5 - 1×D.