Cilindrinė freza N 50X50 mm

Prekės Nr.: 181000 50X50
reikia užklausti
Yra sandėlyje
14 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ × plotis js16 (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: HSS Co 5
  • Norma: DIN 841
  • Tipas: N
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: js16
  • Frezavimo galvutės tvirtinimo laikiklis: su grioveliu

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjovimo briaunos ⌀ DC 50 mm
Bendras aukštis 50 mm
Danga be dangos
Ašmenys HSS Co 5
Norma DIN 841
Tipas N
Tolerancija Nominalusis ⌀ js16
Frezavimo galvutės tvirtinimo laikiklis su grioveliu
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 30 laipsniai
Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai ir įkypai
Kiaurymės ⌀ H7 22 mm
Dantų skaičius Z 8
Pastūma fz apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 750 N/mm2 0,07 mm
Vidinis aušinimas ne
Kampų nuožulos kampas 90 laipsniai
Spalvinis žymėjimas be
Koto tipas su kiauryme
Produkto rūšis Cilindrinė freza

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 181000 50X50
EAN / GTIN 4045197096272
Gamintojo numeris 181000 50X50

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
30
Plienas <750 N/mm²
P
28
Plienas <900 N/mm²
P
25
INOX <900 N/mm²
M
20
INOX >900 N/mm²
M
18
CuZn
N
45
Uni
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Freza pjauna cilindriniu ir galiniu paviršiumi.

Paskirtis:

Tipas N = vienodo žingsnio dantys, 30° sraigtinio griovelio posvyrio kampas.

Pastaba:

Dydžius 30×30, 35×35, 40×20, 50×25, 60×60 galima tvirtinti tik per pleištinį griovelį.
fz skirta ap = 0,5 - 1×D.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį