{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
⌀ | 275 mm | |
Storis | 2,5 mm | |
Ašmenys | HSS | |
Kiaurymės ⌀ | 40 mm | |
Dantų skaičius Z | 110 | |
Dantų žingsnis t | 8 mm | |
Tvirtinimo kiaurymių skaičius | 2; 4 | |
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ | 8; 12 mm | |
Kiaurymės / dalijamasis apskritimas | 55; 64 mm | |
Tinka šių gamintojų staklėms | Eisele; Trennjäger | |
tinka medžiagoms | Metalas | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Produkto rūšis | Pjovimo diskas |
Produkto numeris | 177450 275X2,5 | |
Gamintojo numeris | 177450 275X2,5 |