{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
⌀ | 350 mm | |
Storis | 3 mm | |
Danga | TiAlN | |
Ašmenys | HSS | |
Kiaurymės ⌀ | 40 mm | |
Dantų skaičius Z | 140 | |
Dantų žingsnis t | 8 mm | |
Tvirtinimo kiaurymių skaičius | 2; 4 | |
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ | 8; 12 mm | |
Kiaurymės / dalijamasis apskritimas | 55; 64 mm | |
Tinka šių gamintojų staklėms | Eisele | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Produkto rūšis | Pjovimo diskas |
Produkto numeris | 177070 350X3 | |
EAN / GTIN | 4045197849427 | |
Gamintojo numeris | 177070 350X3 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Pjovimo diskas vidutinio stambumo 350X3 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje
446,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
21 vnt. yra sandėlyje
186,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
⌀ | 350 mm | 350 mm |
Kiaurymės ⌀ | 40 mm | 40 mm |
Storis | 3 mm | 3 mm |
Dantų žingsnis t | 8 mm | 8 mm |
Tvirtinimo kiaurymių skaičius | 2; 4 | 2; 4 |
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ | 8; 12 mm | 8; 12 mm |
Kiaurymės / dalijamasis apskritimas | 55; 64 mm | 55; 64 mm |