{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
⌀ | 370 mm | |
Storis | 3 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS | |
Kiaurymės ⌀ | 50 mm | |
Dantų skaičius Z | 160 | |
Dantų žingsnis t | 7 mm | |
Tvirtinimo kiaurymių skaičius | 4; 4 | |
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ | 15; 14 mm | |
Kiaurymės / dalijamasis apskritimas | 80; 85 mm | |
Tinka šių gamintojų staklėms | Kaltenbach | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Produkto rūšis | Pjovimo diskas |
Produkto numeris | 177055 370X3/G | |
EAN / GTIN | 4067263211945 | |
Gamintojo numeris | 177055 370X3/G |