Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Pjovimo juosta metalui bi-alfa profiliai WS 27X0,9 mm

Prekės Nr.: 174063 27X0,9
27X0,9

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Plotis × storis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: HSS Co 8
  • Dantys: combi
  • Priekinis kampas: 6

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Plotis 27 mm
Ašmenys HSS Co 8
Storis 0,9 mm
konfigūruojami dantys viename colyje, kai dantys skirtingo žingsnio 6° 3/4
3/4 dantų viename colyje
Dantys combi
Priekinis kampas 6 laipsniai
Produkto rūšis Pjovimo juosta metalui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 174063 27X0,9
EAN / GTIN 2050001710451

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis (trumpadrožlis)
N
100
Plienas <500 N/mm²
P
85
Plienas <750 N/mm²
P
65
Plienas <900 N/mm²
P
55
Plienas <1100 N/mm²
P
35
Plienas <1400 N/mm²
P
20
INOX <900 N/mm²
M
30
INOX >900 N/mm²
M
20
Ti >850 N/mm²
S
20
CuZn
N
60
Uni
 
Alyva
 
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 

Aprašymas

Modelis:

bi-alfa profiliai WS: Didelio našumo pjovimo juosta bimetalui su dantukais pagamintais iš legiruoto greitapjovio plieno (HSS) M42. Sustiprinta danties nugarėlė padidina atsparumą danties apkrovoms atsirandančioms dėl vibracijų pertraukiamų pjūvių metu. WS versija sukuria platų pjovimo kanalą, kad būtų išvengta užstrigimo, ypač medžiagose su liekamaisiais įtempiais. Optimizuotas danties profilis užtikrina aukštą našumą pjovimo procese.
Papildomas dantų tako praplėtimas neleidžia juostai užstrigti. Profiliams, vamzdžiams ir sijoms, kurie yra po apkrova.

Pastaba:

Į visus Jums iškilusius techninius klausimus atsakys mūsų konsultantai. Daugiau informacijos galite rasti GARANT metalo apdirbimo pjovimu vadove Nr. 110020 arba RÖNTGEN pjovimo sprendimuose (RCS), adresu https://www.roentgen-saw.com/RCS/. Vieneto kaina = kaina už bėginį metrą × juostos bendras ilgis įskaitant ir suvirinimo kainą.
Užsakymo duomenys: ilgis×plotis×storis (mm) dantų žingsnis.
Pavyzdys: 10 vnt. Nr. 174000, 4870×34×1,1 - 3/4H -10°.
Skirtingo žingsnio dantų pjovimo juostos, 3/4 0° ir 4/6 0° skirtos tik vamzdžiams ir profiliams!

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį