Pjovimo juosta metalui 27×2950, Dantų skaičius colyje: 4/6H

Prekės Nr.: 173680 4/6H
Kaina už vieną 1 vnt. (15,25 € / 1 Metre)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    45,00 € / vnt.
    (15,25 € / 1 Metre)
  • Nuo5vnt.
    37,50 € / vnt.
    (12,71 € / 1 Metre)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
60 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Dantų skaičius colyje Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Ašmenys: HSS Co 8
  • Dantys: combi
  • Priekinis kampas: 10

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Ašmenys HSS Co 8
Dantys combi
Priekinis kampas 10 laipsniai
Plotis 27 mm
Storis 0,9 mm
Ilgis 2 950 mm
Produkto rūšis Pjovimo juosta metalui

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 173680 4/6H
EAN / GTIN 2050001694720
Gamintojo numeris 17290270904600-02950
Gamintojas ROBERT RÖNTGEN GmbH & Co. KG, Auf dem Knapp 44, 42855 REMSCHEID, Germany, www.roentgen-saw.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis (trumpadrožlis)
N
100
Plienas <500 N/mm²
P
85
Plienas <750 N/mm²
P
65
Plienas <900 N/mm²
P
55
Plienas <1100 N/mm²
P
35
Plienas <1400 N/mm²
P
20
INOX <900 N/mm²
M
30
INOX >900 N/mm²
M
20
Ti >850 N/mm²
S
20
Ketus (G)
K
40
CuZn
N
60
Uni
 
Alyva
 
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 

Aprašymas

Modelis:

RÖNTGEN − bi-alfa-cobalt: Didelio našumo pjovimo juosta bimetalui su dantukais pagamintais iš legiruoto greitapjovio plieno (HSS, 67-69 HRC) M42 ir lanksčia laikymo juosta iš labai legiruoto spyruoklinio plieno.

Paskirtis:

Combi žingsnio dantys 0° − labai žemas vibracijos lygis, didelio skersmens ruošiniams (vamzdžiams ir profiliams, vientisiems ruošiniams maks. iki 70 mm).
Combi žingsnio dantys 10° − universalūs, dideliems skerspjūviams (vientisiems ruošiniams nuo 50 mm).
Vienodo žingsnio dantys 0° − mažo ir vidutinio skersmens ruošiniams, darbinis gylis maks. iki 70 mm.
Vienodo žingsnio dantys 10° − didesniems skerspjūviams, darbinis gylis nuo 50 mm.

Pastaba:

Darbas nauja juosta: žr. GARANT žinyną „Metalo apdirbimas pjovimu“ Nr. 110010 ir informacinį puslapį.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį