Pjovimo juosta metalui 27×2950 4/6H

Prekės Nr.: 173667 4/6H
(13,71 € / 1 Metre)

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    40,44 € / vnt.
    (13,71 € / 1 Metre)
  • Nuo5vnt.
    33,70 € / vnt.
    (11,42 € / 1 Metre)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
123 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Dantų skaičius colyje Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: HSS Co 8
  • Dantys: combi
  • Priekinis kampas: 10

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Ašmenys HSS Co 8
    Dantys combi
    Priekinis kampas 10 laipsniai
    Plotis 27 mm
    Storis 0,9 mm
    Ilgis 2 950 mm
    Produkto rūšis Pjovimo juosta metalui

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 173667 4/6H
    EAN / GTIN 4062406125035
    Gamintojo numeris 173667 4/6H

    Informacinė pritaikymo lentelė

    Aliuminis (trumpadrožlis)
    N
    100
    Plienas <500 N/mm²
    P
    85
    Plienas <750 N/mm²
    P
    65
    Plienas <900 N/mm²
    P
    55
    Plienas <1100 N/mm²
    P
    35
    Plienas <1400 N/mm²
    P
    20
    INOX <900 N/mm²
    M
    30
    INOX >900 N/mm²
    M
    20
    Ti >850 N/mm²
    S
    20
    Ketus (G)
    K
    40
    CuZn
    N
    60
    Uni
     
    Alyva
     
    drėgnas, maks.
     
    šlapias, min.
     

    Aprašymas

    Modelis:

    GARANT − naši bimetalinė pjovimo juosta su nedylančiais M42 dantimis ir specialia lanksčia atramine juosta, mažinančia nugaros apkrovą.

    Paskirtis:

    Combi žingsnio dantys 0° − labai žemas vibracijos lygis, didelio skersmens ruošiniams (vamzdžiams ir profiliams, vientisiems ruošiniams maks. iki 70 mm).
    Combi žingsnio dantys 10° − universalūs, dideliems skerspjūviams (vientisiems ruošiniams nuo 50 mm).
    Vienodo žingsnio dantys 0° − mažo ir vidutinio skersmens ruošiniams, darbinis gylis maks. Iki 70 mm.
    Vienodo žingsnio dantys 10° − didesniems skerspjūviams, darbinis gylis nuo 50 mm.

    Pastaba:

    Darbas nauja juosta: žr. GARANT žinyną „Metalo apdirbimas pjovimu“ Nr. 110010 ir informacinį puslapį.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį