Pjovimo juosta metalui 13×1325 6/10

Prekės Nr.: 173550 6/10
(16,21 € / 1 Metre)

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    21,48 € / vnt.
    (16,21 € / 1 Metre)
  • Nuo5vnt.
    17,90 € / vnt.
    (13,51 € / 1 Metre)
  • Minimalus užsakymo kiekis 3 vnt.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 4-6 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Dantų skaičius colyje Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: HSS Co 8
  • Dantys: combi
  • Priekinis kampas: 0

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Ašmenys HSS Co 8
    Dantys combi
    Priekinis kampas 0 laipsniai
    Plotis 13 mm
    Storis 0,6 mm
    Ilgis 1 325 mm
    Produkto rūšis Pjovimo juosta metalui

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 173550 6/10
    EAN / GTIN 4045197253811
    Gamintojo numeris 17280130606100-01325

    Informacinė pritaikymo lentelė

    Aliuminis (trumpadrožlis)
    N
    100
    Plienas <500 N/mm²
    P
    85
    Plienas <750 N/mm²
    P
    65
    Plienas <900 N/mm²
    P
    55
    Plienas <1100 N/mm²
    P
    35
    Plienas <1400 N/mm²
    P
    20
    Ketus (G)
    K
    40
    Uni
     
    Alyva
     
    drėgnas, maks.
     
    šlapias, min.
     

    Aprašymas

    Modelis:

    RÖNTGEN − bi-alfa-cobalt: Didelio našumo pjovimo juosta bimetalui su dantukais pagamintais iš legiruoto greitapjovio plieno (HSS, 67-69 HRC) M42 ir lanksčia laikymo juosta iš labai legiruoto spyruoklinio plieno.

    Paskirtis:

    Combi žingsnio dantys 0° − labai žemas vibracijos lygis, didelio skersmens ruošiniams (vamzdžiams ir profiliams, vientisiems ruošiniams maks. iki 70 mm).
    Combi žingsnio dantys 10° − universalūs, dideliems skerspjūviams (vientisiems ruošiniams nuo 50 mm).
    Vienodo žingsnio dantys 0° − mažo ir vidutinio skersmens ruošiniams, darbinis gylis maks. iki 70 mm.
    Vienodo žingsnio dantys 10° − didesniems skerspjūviams, darbinis gylis nuo 50 mm.

    Pastaba:

    Darbas nauja juosta: žr. GARANT žinyną „Metalo apdirbimas pjovimu“ Nr. 110010 ir informacinį puslapį.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį