{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Ašmenys | HSS Co 8 | |
Dantys | combi | |
Priekinis kampas | 0 laipsniai | |
Plotis | 13 mm | |
Storis | 0,6 mm | |
Ilgis | 1 138 mm | |
Produkto rūšis | Pjovimo juosta metalui |
Produkto numeris | 173500 8/12 | |
EAN / GTIN | 4045197253798 | |
Gamintojo numeris | 17280130608200-01138 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Pjovimo juosta metalui 13×1138, Dantų skaičius colyje: 8/12
reikia užklausti
Yra sandėlyje
281 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
nuo
5
Vienetai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
156 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
nuo
5
Vienetai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
81 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
nuo
5
Vienetai
|
|
Plotis | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Ilgis | 1 138 mm | 1 138 mm | 1 325 mm |
Ašmenys | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Priekinis kampas | 0 laipsniai | 0 laipsniai | 0 laipsniai |
Storis | 0,6 mm | 0,6 mm | 0,6 mm |
Dantys | combi | combi | combi |
Produkto rūšis | Pjovimo juosta metalui | Pjovimo juosta metalui | Pjovimo juosta metalui |